SPECO TECHNOLOGIES SP6NXCTUL Högtalare inom tak inomhus - 2-pack | AE4JHK 5KZG3

SPECO TECHNOLOGIES SP6NXCTUL Takhögtalare inomhus - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AE4JHK Modell: SP6NXCTULKorsreferens: 5KZG3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTakhögtalare
KapslingsmaterialMetall
Frekvensomfång60Hz till 20,000Hz
Impedans8 Ohm
Max. Wattal80
Totala höjden7.75 "
Total längd10.25 "
Total bredd10.25 "
Strömkranar @ 75V30W, 15W, 7.5W, 3.7W, 1.9W
Känslighet87db
Transformatorinställningar70V
Tweeter Dia. (I.)3/4
TypInomhus
Watt (RMS)40
Vikt6-1 / 2 kg.
Woofer-kompositionPolypropylen bashögtalare
Woofer Dia. (I.)6-1/2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.48
Fartygets höjd (cm)34.54
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8518210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Diskantkomposition (Silk Tweeter)

Produktvarianter

ProduktModellMax. WattalTotala höjdenTotal längdTotal breddViktPris
SPECO TECHNOLOGIES SPCBC5 Högtalare 5 1/4 tum i tak - Förpackning med 2 | AC2HXH 2KJW7 SPCBC5506.375 "8"8"2.5 kg1 026 kr
SPECO TECHNOLOGIES SPCBC6 Högtalare 6 1/2 tum i tak - Förpackning med 2 | AC2HXJ 2KJW8 SPCBC6607.5 "9"9"3.5 kg1 426 kr
SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X1 Takhögtalare, 12 L x 12 tum B | CD2FEG 45MK45 G86TG1X1153.51212-1 007 kr
SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X2 Takhögtalare, 24 L x 12 tum B | CD2FEH 45MK46 G86TG1X2153.52412-929SEK
SPECO TECHNOLOGIES G86TG2X2 Takhögtalare, 24 L x 24 tum B | CD2FEJ 45MK47 G86TG2X2153.52424-1 292 kr
SPECO TECHNOLOGIES G86TG2X2C Takhögtalare, 24 tum L x 3-1/2 tum H | CD3FLL 45MK48 G86TG2X2C153.52424-1 420 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP6NXCTUL Takhögtalare inomhus - paket med 2
4 151 kr /enhet