Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REDINGTON 6320-0500-0000 Timmätare Rektangulär torr kontakt Lcd | AC3AGK 2PPW6

REDINGTON 6320-0500-0000 timräknare rektangulär torr kontakt LCD

Finns i lager
Artikel: AC3AGK Modell: 6320-0500-0000Korsreferens: 2PPW6

Få det Maj 8, Onsdag
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
842SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTimmätare
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 185 F
Bezel Face (In.)2 X 1.1
Bezel ansikts typRektangulär
Inramning till baklängd (tum)1.52
Djup1"
Typ av bildskärmDisplay
Visa enheterTimmar och tiondelar
Förfluten tid till999999.9
Passar1.79 "X 0.89" panelutskärning
Typ av ineffektTorr kontakt
Längd2"
MonteringsmetodClip
NEMA-betyg4,4X, 12
Antal siffror8
Återställ typKan inte återställas
Temp. Räckvidd-40 till 185 F
Terminal typTerminalblocket
Tidsintervall (timmar)99999999
Timer Range9999999.9
TypDisplay
SpänningTorr kontakt
Bredd1.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod9029108000
URSPRUNGSLANDMY

Produktvarianter

ProduktModellÅterställ typSpänningPris
REDINGTON 6320-2500-0000 Timmätare Rektangulär Lcd 3-300 Vdc | AC3AGL 2PPW7 6320-2500-0000Manuell3 till 300VDC eller 20 till 300VAC1 006 kr
REDINGTON 6320-1500-0000 timmätare Rektangulär LCD 3-30vdc | AC3AGP 2PPX7 6320-1500-0000Kan inte återställas3 till 30 VDC831SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REDINGTON 6320-0500-0000 timräknare rektangulär torr kontakt LCD
842SEK /enhet