Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 10D232 Vinkelslip 15000 varv / min 4-15 / 16 tum | AA2BZN

SPEEDAIRE 10D232 vinkelslip 15000 rpm 4-15/16 tum

Finns i lager
Artikel: AA2BZN Modell: 10D232

Få det Maj 6, Måndag
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
3 177 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Angle Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid1.83
CFM @ Full belastning3.7
DutyIndustri
AvgasrörBakre
Gratis hastighet15,000 rpm
Hantera materialAluminium
HP0.2
LåsJa
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd4 15 / 16 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek1/4 "-20
StrypaSpak
Variabel hastighetNej
Hjuldiameter2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHPLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidTotal längdHjuldiameterCFM @ Full belastningDutyAvgasrörPris
SPEEDAIRE 21AA83 Luftvinkelslip 10k varv / min | AB6EEM 21AA830.81 / 4 "NPT49.375 "4"16.0IndustriBakre5 826 kr
SPEEDAIRE 21AA91 Luftvinkelslip 8500 rpm | AB6EEW 21AA9113 / 8 "NPT613.75 "7"25.0StandardFront7 850 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 10D232 vinkelslip 15000 rpm 4-15/16 tum
3 177 kr /enhet