Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AA83 Luftvinkelslip 10k varv / min | AB6EEM

SPEEDAIRE 21AA83 Luftvinkelslip 10k Rpm

Finns i lager
Artikel: AB6EEM Modell: 21AA83
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
5 826 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Angle Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4
CFM @ Full belastning16.0
DutyIndustri
AvgasrörBakre
Gratis hastighet10,000 rpm
Hantera materialKomposit
HP0.8
LåsJa
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd9.375 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek3/8 "-24
StrypaSpak
Variabel hastighetNej
Hjuldiameter4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.962
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHPLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidTotal längdHjuldiameterCFM @ Full belastningDutyAvgasrörPris
SPEEDAIRE 10D232 Vinkelslip 15000 varv / min 4-15 / 16 tum | AA2BZN 10D2320.21 / 4 "NPT1.834 15 / 16 "2"3.7IndustriBakre3 177 kr
SPEEDAIRE 21AA91 Luftvinkelslip 8500 rpm | AB6EEW 21AA9113 / 8 "NPT613.75 "7"25.0StandardFront7 850 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA83 Luftvinkelslip 10k Rpm
5 826 kr /enhet