Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AA91 Luftvinkelslip 8500 rpm | AB6EEW

SPEEDAIRE 21AA91 Luftvinkelslip 8500 Rpm

Finns i lager
Artikel: AB6EEW Modell: 21AA91

Få det Maj 7, Tisdag
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
7 850 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Angle Grinder
Luftintag3 / 8 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid6
CFM @ Full belastning25.0
DutyStandard
AvgasrörFront
Gratis hastighet8500 rpm
Hantera materialAluminium
HP1
LåsJa
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd13.75 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/8 "-11
StrypaSpak
Variabel hastighetNej
Hjuldiameter7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.275
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHPLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidTotal längdHjuldiameterCFM @ Full belastningDutyAvgasrörPris
SPEEDAIRE 10D232 Vinkelslip 15000 varv / min 4-15 / 16 tum | AA2BZN 10D2320.21 / 4 "NPT1.834 15 / 16 "2"3.7IndustriBakre3 177 kr
SPEEDAIRE 21AA83 Luftvinkelslip 10k varv / min | AB6EEM 21AA830.81 / 4 "NPT49.375 "4"16.0IndustriBakre5 826 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA91 Luftvinkelslip 8500 Rpm
7 850 kr /enhet