Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 12V738 Luftformkvarn rät vinkel 20k varv / min 0.25hk 15cfm | AA4PCZ

SPEEDAIRE 12V738 Air Die Grinder rät vinkel 20k Rpm 0.25hk 15cfm

Finns i lager
Artikel: AA4PCZ Modell: 12V738
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
1 226 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.5
Bearing TypeBoll
CFM @ Full belastning15.0
Hylsa1 / 4 "
DutyIndustri
AvgasrörBakre
Gratis hastighet20,000 rpm
Kvarn typRätt vinkel
Hantera materialGummi
HP0.25
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd5.25 "
Nödvändigt tryck90 psi
Rät vinkellängd3"
StrypaSäkerhetsspak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningVariabel hastighetAvgasrörGratis hastighetHantera materialHPPris
SPEEDAIRE 12V739 Luftformkvarn rät vinkel 20k varv / min 0.39hk 15cfm | AA4PDA 12V7395.125 "3.515.0NejFront20,000 rpmAluminium0.391 091 kr
SPEEDAIRE 12V741 Luftformkvarn rät vinkel 12k varv / min 0.4 hk 10cfm | AA4PDC 12V7417.875 "2.410.0JaBakre12,000 rpmKomposit0.41 759 kr
SPEEDAIRE 12V742 Luftformkvarn rät vinkel 20k varv / min 0.4 hk 10cfm | AA4PDD 12V7427.875 "2.410.0JaBakre20,000 rpmKomposit0.48 589 kr
SPEEDAIRE 48LZ92 Vinkelslip, 0.3 hk Hästkrafter, 18000 RPM | CU4BGJ 48LZ92--------1 167 kr
SPEEDAIRE 48LZ93 Slipmaskin, 0.3 hk hästkrafter, 25000 rpm | CU4BGK 48LZ93--------643SEK
SPEEDAIRE 45YY31 Slipmaskin, 0.4 hk hästkrafter, 20000 4 rpm | CUXNUMXBGL 45YY31--------2 935 kr
SPEEDAIRE 45YY22 Slipmaskin, 0.4 hk hästkrafter, 25000 rpm | CU4BGM 45YY22--------1 918 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 12V738 Air Die Grinder rät vinkel 20k Rpm 0.25hk 15cfm
1 226 kr /enhet