BRISKHEAT SRL18361ADJB Silicone Rubber Heater Control 50-450 Degrees F | AG9PQD 21EK01

BRISKHEAT SRL18361ADJB Silikongummivärmarekontroll 50-450 grader F

Finns i lager
Artikel: AG9PQD Modell: SRL18361ADJBKorsref: 21EK01

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 192 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummivärmare av silikon
Noggrannhet+/- 15 grader F
Amps13.5
RegulatorJa
Längd36 "
Max. Temp.450 grader F
Temp. Räckvidd10 grader till 218 grader
Spänning120
Wattal1620
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)66.04
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsArtikelLängdTemp. RäckviddSpänningBreddPris
BRISKHEAT SRL06121PADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-450 grader F | AG9PNX 21EJ71 SRL06121PADJB1.5Gummivärmare av silikon12 "10 grader till 218 grader1206"3 426 kr
BRISKHEAT SRL06121ADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-450 grader F | AG9PNY 21EJ72 SRL06121ADJB1.5Gummivärmare av silikon12 "10 grader till 218 grader1206"3 102 kr
BRISKHEAT SRL06241PADJB Silikongummiuppvärmare 50-450 grader F | AG9PPB 21EJ75 SRL06241PADJB3Gummivärmare av silikon24 "10 grader till 218 grader1206"3 888 kr
BRISKHEAT SRL06241ADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-450 grader F | AG9PPC 21EJ76 SRL06241ADJB3Gummivärmare av silikon24 "10 grader till 218 grader1206"4 014 kr
BRISKHEAT SRL06361PADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-450 grader F | AG9PPF 21EJ79 SRL06361PADJB4.5Gummivärmare av silikon36 "10 grader till 218 grader1206"5 343 kr
BRISKHEAT SRL06361ADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-450 grader F | AG9PPG 21EJ80 SRL06361ADJB4.5Gummivärmare av silikon36 "10 grader till 218 grader1206"5 225 kr
BRISKHEAT SRL12121PADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-450 grader F | AG9PPK 21EJ83 SRL12121PADJB3Gummivärmare av silikon12 "10 grader till 218 grader12012 "3 694 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRISKHEAT SRL18361ADJB Silikongummivärmarekontroll 50-450 grader F
11 192 kr /enhet