Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 1EJW7 Ljuddämpare Ljuddämpare 1/4 tum Fnpt 5/8 tum Hex | AA9PNQ

SPEEDAIRE 1EJW7 Ljuddämpare 1/4 tum Fnpt 5/8 tum Hex

Finns i lager
Artikel: AA9PNQ Modell: 1EJW7
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
126SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjuddämpare
ElementmaterialMesh SST
MonteringsmaterialAluminium
Funktion Minskar buller
Hex5 / 8 "
Längd1.875 "
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.160
mikron50
NPT-port1/4 F.
TypPneumatisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8421990080
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Max. SCFM @ 100 PSI (33)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsmaterialHexLängdMax. TryckMax. Temp.Pris
SPEEDAIRE 1EJW1 Ljuddämpare Ljuddämpare 1/4 tum Mnpt 11/16 Hex | AA9PNJ 1EJW1Nylon11 / 16 "2 15 / 64 "150 psi120101SEK
SPEEDAIRE 1EJW2 Ljuddämpare Ljuddämpare 3/8 tum Mnpt 1-1 / 4 Hex | AA9PNK 1EJW2Nylon1-1 / 4 "3 27 / 64 "150 psi120148SEK
SPEEDAIRE 1EJW3 Ljuddämpare Ljuddämpare 1/2 tum Mnpt 1-1 / 4 Hex | AA9PNL 1EJW3Nylon1-1 / 4 "3 35 / 64 "150 psi120151SEK
SPEEDAIRE 1EJW4 Ljuddämpare ljuddämpare 1/8 tum Mnpt 5/8 tum Hex | AA9PNM 1EJW4Aluminium5 / 8 "1.875 "300 psi160137SEK
SPEEDAIRE 1EJW6 Ljuddämpare Ljuddämpare 1/4 tum Mnpt 5/8 tum Hex | AA9PNP 1EJW6Aluminium5 / 8 "1.875 "300 psi160141SEK
SPEEDAIRE 1EJW8 Ljuddämpare Ljuddämpare 3/8 tum Npt 1 tum Hex | AA9PNR 1EJW8Aluminium1"3.25 "300 psi160219SEK
SPEEDAIRE 1EJW9 Ljuddämpare Ljuddämpare 3/8 tum Fnpt 1 tum Hex | AA9PNT 1EJW9Aluminium1"3.25 "300 psi160219SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 1EJW7 Ljuddämpare 1/4 tum Fnpt 5/8 tum Hex
126SEK /enhet