Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 1EJW3 Ljuddämpare Ljuddämpare 1/2 tum Mnpt 1-1 / 4 Hex | AA9PNL

SPEEDAIRE 1EJW3 Ljuddämpare 1/2 tum Mnpt 1-1/4 Hex

Finns i lager
Artikel: AA9PNL Modell: 1EJW3
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
151SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjuddämpare
ElementmaterialMesh SST
MonteringsmaterialNylon
Funktion Minskar buller
Hex1-1 / 4 "
Längd3 35 / 64 "
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.120
mikron50
NPT-port1/2 M.
TypPneumatisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8421990080
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Max. SCFM @ 100 PSI (110)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsmaterialHexLängdMax. TryckMax. Temp.Pris
SPEEDAIRE 1EJW1 Ljuddämpare Ljuddämpare 1/4 tum Mnpt 11/16 Hex | AA9PNJ 1EJW1Nylon11 / 16 "2 15 / 64 "150 psi120101SEK
SPEEDAIRE 1EJW2 Ljuddämpare Ljuddämpare 3/8 tum Mnpt 1-1 / 4 Hex | AA9PNK 1EJW2Nylon1-1 / 4 "3 27 / 64 "150 psi120148SEK
SPEEDAIRE 1EJW4 Ljuddämpare ljuddämpare 1/8 tum Mnpt 5/8 tum Hex | AA9PNM 1EJW4Aluminium5 / 8 "1.875 "300 psi160137SEK
SPEEDAIRE 1EJW6 Ljuddämpare Ljuddämpare 1/4 tum Mnpt 5/8 tum Hex | AA9PNP 1EJW6Aluminium5 / 8 "1.875 "300 psi160141SEK
SPEEDAIRE 1EJW7 Ljuddämpare Ljuddämpare 1/4 tum Fnpt 5/8 tum Hex | AA9PNQ 1EJW7Aluminium5 / 8 "1.875 "300 psi160126SEK
SPEEDAIRE 1EJW8 Ljuddämpare Ljuddämpare 3/8 tum Npt 1 tum Hex | AA9PNR 1EJW8Aluminium1"3.25 "300 psi160219SEK
SPEEDAIRE 1EJW9 Ljuddämpare Ljuddämpare 3/8 tum Fnpt 1 tum Hex | AA9PNT 1EJW9Aluminium1"3.25 "300 psi160219SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 1EJW3 Ljuddämpare 1/2 tum Mnpt 1-1/4 Hex
151SEK /enhet