Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AA49 Slagnyckel, 1/2 tum Drive | AB6EDA

SPEEDAIRE 21AA49 Air Impact Wrench 1/2 tums drivning

Finns i lager
Artikel: AB6EDA Modell: 21AA49
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
2 658 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.2
Slag per minut1200
CFM @ Full belastning17
DutyAllmänt
Gratis hastighet8000 rpm
Hantera materialAluminium
Hantera typPistolhandtag
Husets materialAluminium
Max. Bultkapacitet5 / 8 "
Max. Vridmoment600 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7.25 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRinga
Square Drive Storlek1 / 2 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt5.8 lb.
Moment Range25 till 400 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.925
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellStädGratis hastighetTotal längdVerktygsviktPris
SPEEDAIRE 21AA50 Slagnyckel, 1/2 tum Drive | AB6EDB 21AA50Standard9000 rpm7.25 "5.8 lb.2 826 kr
SPEEDAIRE 21AA53 Slagnyckel, 1/2 tum Drive | AB6EDE 21AA532 "Utökad8000 rpm9.125 "6 lb.2 937 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA49 Air Impact Wrench 1/2 tums drivning
2 658 kr /enhet