SPEEDAIRE 22UX53 Luftmotor 9.00 Hp 280 Cfm C Ansiktsmontering | AB7FML

SPEEDAIRE 22UX53 Luftmotor 9.00 Hp 280 Cfm C Face Mount

Finns i lager
Artikel: AB7FML Modell: 22UX53

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 454 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmotor
CFM280
FinishGrå
Höjd7.28 "
Husets materialGjutjärn
HP9
kilspår1.41 "
Spårlängd1.41 "
Längd13.75 "
MaterialGjutjärn
Max. Luftflöde275 cfm
Max. Lufttryck100 PSI
Max. Varvtal2000
MonteringFot / fläns (NEMA 143 / NEMA 145TC)
Ingen belastning RPM2000
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden7.28 "
Total längd13.65 "
Total bredd8.03 "
HamnstorlekNPT 1-1 / 4 "
RotationReversibel
RPM @ Max. Vridmoment500
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.13 "
temp250 grader F
TypRotary skovel
Bredd8.03 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMHöjdIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdTotal breddHamnstorlekPris
SPEEDAIRE 22UX50 Luftmotor 5.00 hk 175 Cfm fotmontering | AB7FMH 22UX50Fot1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1 / 2 "6 410 kr
SPEEDAIRE 22UX51 Luftmotor 5.00 Hk 175 Cfm C Ansiktsmontering | AB7FMJ 22UX51Fläns NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1 / 2 "4 686 kr
SPEEDAIRE 22UX52 Luftmotor 9.00 Hp 280 Cfm fotmontering | AB7FMK 22UX52Fot / ansikte2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "10 555 kr
SPEEDAIRE 22UX77 Luftmotor 4.00 Hp 128 Cfm Ansiktsmontering | AB7FNM 22UX77Ansikte1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "6 389 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22UX53 Luftmotor 9.00 Hp 280 Cfm C Face Mount
11 454 kr /enhet