SPEEDAIRE 22UX77 Luftmotor 4.00 Hp 128 Cfm Ansiktsmontering | AB7FNM

SPEEDAIRE 22UX77 luftmotor 4.00 hk 128 Cfm ansiktsmontering

Finns i lager
Artikel: AB7FNM Modell: 22UX77

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 389 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmotor
CFM128
FinishGrå
Höjd5.04 "
Husets materialGjutjärn
HP4
Längd7.4 "
MaterialGjutjärn
Max. Luftflöde128 cfm
Max. Lufttryck100 PSI
Max. Varvtal3000
MonteringAnsikte
Ingen belastning RPM3000
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden5.04 "
Total längd7.4 "
Total bredd5.04 "
HamnstorlekNPT 1 / 2 "
RotationReversibel
RPM @ Max. Vridmoment300
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.4 "
temp250 grader F
TypRotary skovel
Bredd5.04 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.884
Fartygets höjd (cm)19.99
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)18.01
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMHöjdIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdTotal breddHamnstorlekPris
SPEEDAIRE 22UX50 Luftmotor 5.00 hk 175 Cfm fotmontering | AB7FMH 22UX50Fot1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1 / 2 "6 410 kr
SPEEDAIRE 22UX51 Luftmotor 5.00 Hk 175 Cfm C Ansiktsmontering | AB7FMJ 22UX51Fläns NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1 / 2 "4 686 kr
SPEEDAIRE 22UX52 Luftmotor 9.00 Hp 280 Cfm fotmontering | AB7FMK 22UX52Fot / ansikte2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "10 555 kr
SPEEDAIRE 22UX53 Luftmotor 9.00 Hp 280 Cfm C Ansiktsmontering | AB7FML 22UX53Fot / fläns (NEMA 143 / NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "11 454 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22UX77 luftmotor 4.00 hk 128 Cfm ansiktsmontering
6 389 kr /enhet