SPEEDAIRE 22UX51 Luftmotor 5.00 Hk 175 Cfm C Ansiktsmontering | AB7FMJ

SPEEDAIRE 22UX51 Luftmotor 5.00 Hp 175 Cfm C Face Mount

Finns i lager
Artikel: AB7FMJ Modell: 22UX51

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 686 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmotor
CFM175
FinishGrå
Höjd6.5 "
Husets materialGjutjärn
HP5
kilspår2"
Spårlängd2"
Längd9.54 "
MaterialGjutjärn
Max. Luftflöde175 cfm
Max. Lufttryck100 PSI
Max. Varvtal2500
MonteringFläns NEMA 145TC
Ingen belastning RPM2500
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden6.5 "
Total längd9.45 "
Total bredd6.5 "
HamnstorlekNPT 1 / 2 "
RotationReversibel
RPM @ Max. Vridmoment300
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.13 "
temp250 grader F
TypRotary skovel
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.3425
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMHöjdIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdTotal breddHamnstorlekPris
SPEEDAIRE 22UX50 Luftmotor 5.00 hk 175 Cfm fotmontering | AB7FMH 22UX50Fot1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1 / 2 "6 410 kr
SPEEDAIRE 22UX52 Luftmotor 9.00 Hp 280 Cfm fotmontering | AB7FMK 22UX52Fot / ansikte2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "10 555 kr
SPEEDAIRE 22UX53 Luftmotor 9.00 Hp 280 Cfm C Ansiktsmontering | AB7FML 22UX53Fot / fläns (NEMA 143 / NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "11 454 kr
SPEEDAIRE 22UX77 Luftmotor 4.00 Hp 128 Cfm Ansiktsmontering | AB7FNM 22UX77Ansikte1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "6 389 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22UX51 Luftmotor 5.00 Hp 175 Cfm C Face Mount
4 686 kr /enhet