SPEEDAIRE 22UX50 Luftmotor 5.00 hk 175 Cfm fotmontering | AB7FMH

SPEEDAIRE 22UX50 Luftmotor 5.00 Hk 175 Cfm Fotmontering

Finns i lager
Artikel: AB7FMH Modell: 22UX50

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 410 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmotor
CFM175
FinishGrå
Höjd6.04 "
Husets materialGjutjärn
HP5
kilspår1.34 "
Spårlängd1.34 "
Längd8.48 "
MaterialGjutjärn
Max. Luftflöde175 cfm
Max. Lufttryck100 PSI
Max. Varvtal2500
MonteringFot
Ingen belastning RPM2500
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden6.04 "
Total längd8.54 "
Total bredd5.28 "
HamnstorlekNPT 1 / 2 "
RotationReversibel
RPM @ Max. Vridmoment300
Axel Dia.3 / 4 "
Skaftlängd1.53 "
temp250 grader F
TypRotary skovel
Bredd5.28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.1455
Fartygets höjd (cm)28.7
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMHöjdIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdTotal breddHamnstorlekPris
SPEEDAIRE 22UX51 Luftmotor 5.00 Hk 175 Cfm C Ansiktsmontering | AB7FMJ 22UX51Fläns NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1 / 2 "4 686 kr
SPEEDAIRE 22UX52 Luftmotor 9.00 Hp 280 Cfm fotmontering | AB7FMK 22UX52Fot / ansikte2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "10 555 kr
SPEEDAIRE 22UX53 Luftmotor 9.00 Hp 280 Cfm C Ansiktsmontering | AB7FML 22UX53Fot / fläns (NEMA 143 / NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "11 454 kr
SPEEDAIRE 22UX77 Luftmotor 4.00 Hp 128 Cfm Ansiktsmontering | AB7FNM 22UX77Ansikte1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "6 389 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22UX50 Luftmotor 5.00 Hk 175 Cfm Fotmontering
6 410 kr /enhet