Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 22UX65 Luftmotor 0.42 Hk 21 Cfm Ansiktsmontering | AB7FMZ

SPEEDAIRE 22UX65 luftmotor 0.42 hk 21 Cfm ansiktsmontering

Finns i lager
Artikel: AB7FMZ Modell: 22UX65
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
14 103 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmotor
CFM21
FinishGrå
Höjd2.48 "
Husets materialRostfritt stål
HP0.45
Längd4.31 "
MaterialRostfritt stål
Max. Luftflöde20.5 cfm
Max. Lufttryck100 PSI
Max. Varvtal10,000
MonteringAnsikte
Ingen belastning RPM10,000
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden2.48 "
Total längd4.11 "
Total bredd3.07 "
HamnstorlekNPT 1 / 8 "
RotationReversibel
RPM @ Max. Vridmoment500
Axel Dia.3 / 8 "
Skaftlängd1.27 "
temp250 grader F
TypRotary skovel
Bredd3.07 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5165
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCFMHöjdTotal längdTotal breddHamnstorlekAxel Dia.SkaftlängdPris
SPEEDAIRE 22UX67 Luftmotor 1.7 hk 70 Cfm ansiktsmontering | AB7FNB 22UX673.94 "703.94 "6.680 "4.72 "NPT 1 / 4 "5 / 8 "1.99 "27 398 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22UX65 luftmotor 0.42 hk 21 Cfm ansiktsmontering
14 103 kr /enhet