SPEEDAIRE 22UX67 Luftmotor 1.7 hk 70 Cfm ansiktsmontering | AB7FNB

SPEEDAIRE 22UX67 luftmotor 1.7 hk 70 Cfm ansiktsmontering

Finns i lager
Artikel: AB7FNB Modell: 22UX67

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 398 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmotor
CFM70
FinishGrå
Höjd3.94 "
Husets materialRostfritt stål
HP1.7
Längd6.54 "
MaterialRostfritt stål
Max. Luftflöde78 cfm
Max. Lufttryck100 PSI
Max. Varvtal3000
MonteringAnsikte
Ingen belastning RPM3000
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden3.94 "
Total längd6.680 "
Total bredd4.72 "
HamnstorlekNPT 1 / 4 "
RotationReversibel
RPM @ Max. Vridmoment250
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.99 "
temp250 grader F
TypRotary skovel
Bredd4.72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.5035
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCFMHöjdTotal längdTotal breddHamnstorlekAxel Dia.SkaftlängdPris
SPEEDAIRE 22UX65 Luftmotor 0.42 Hk 21 Cfm Ansiktsmontering | AB7FMZ 22UX652.48 "212.48 "4.11 "3.07 "NPT 1 / 8 "3 / 8 "1.27 "14 103 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22UX67 luftmotor 1.7 hk 70 Cfm ansiktsmontering
27 398 kr /enhet