Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 22UX71 Luftmotor 0.4 hk 20.5 Cfm navmontering | AB7FNF

SPEEDAIRE 22UX71 Luftmotor 0.4 Hp 20.5 Cfm Hub Montering

Finns i lager
Artikel: AB7FNF Modell: 22UX71
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
2 637 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmotor
CFM20.5
FinishGrå
Höjd2.22 "
Husets materialGjutjärn och aluminium
HP0.45
Längd4.25 "
MaterialGjutjärn och aluminium
Max. Luftflöde20.5 cfm
Max. Lufttryck100 PSI
Max. Varvtal10,000
MonteringNav
Ingen belastning RPM10,000
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden2.22 "
Total längd4.25 "
Total bredd2.44 "
HamnstorlekNPT 1 / 8 "
RotationCCW
RPM @ Max. Vridmoment650
Axel Dia.3 / 8 "
Skaftlängd1.14 "
temp250 grader F
TypRotary skovel
Bredd2.44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)11
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)11
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalCFMHöjdMonteringIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
SPEEDAIRE 22UX41 Luftmotor 0.40 hk 27 Cfm navmontering | AB7FLY 22UX416000272.22 "Nav60002.22 "4.69 "2.44 "2 357 kr
SPEEDAIRE 22UX42 Luftmotor 0.5 hk 27 Cfm navmontering | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Nav60002.52 "4.69 "3"2 144 kr
SPEEDAIRE 22UX43 Luftmotor 0.75 hk 30 Cfm navmontering | AB7FMA 22UX433000303.97 "Nav30003.97 "4.96 "3.97 "2 533 kr
SPEEDAIRE 22UX44 Luftmotor 0.75 hk 30 Cfm flänsmontering | AB7FMB 22UX443000306.6 "Fläns NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "3 765 kr
SPEEDAIRE 22UX45 Luftmotor 1.8 hk 75 Cfm navmontering | AB7FMC 22UX453000753.74 "Ansikte30003.74 "6.57 "4.32 "3 568 kr
SPEEDAIRE 22UX46 Luftmotor 1.5 hk 72 Cfm flänsmontering | AB7FMD 22UX463000726.6 "Fläns NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "3 391 kr
SPEEDAIRE 22UX47 Luftmotor 4.00 hk 130 Cfm fotmontering | AB7FME 22UX4730001305.83 "Fot30005.83 "7.4 "5"4 899 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22UX71 Luftmotor 0.4 Hp 20.5 Cfm Hub Montering
2 637 kr /enhet