SPEEDAIRE 2CUC5 Slangupprullare Vev 1/4 Inlopp 1/4 ut | AB9FGL

SPEEDAIRE 2CUC5 Slangrulle Handvev 1/4 Inlopp 1/4 Ut

Finns i lager
Artikel: AB9FGL Modell: 2CUC5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 293 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
FärgGrön kropp, svart slang
ByggFörstärkt
VäxeltypHandvev
FinishCoat
Höjd18 "
Slang slutar3/8 "(M) NPT x 1/4" (M) NPT
Slang-IDY
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialGummi
Slangutlopp (in.)1/4 "(M) NPT
Längd18 "
Max. Tryckbetyg300 psi
Max. Temp. Räckvidd (F)210 grader F
MonteringGolv, vägg, bänk, lastbil
Spolinlopp1/4 "(F) NPT
TätningstypBuna N
Vridbart materialKoppar
TypLätt drift, luft / vatten
Bredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.235
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.FärgVäxeltypSlanglängdSlangmaterialHusets materialSpärrLängdPris
SPEEDAIRE 2CUA3 Slangupprullare 1/4 tum 50 fot 300 psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 761 kr
SPEEDAIRE 2CUA5 Slangupprullare 3/8 tum 35 fot 300 psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Vårens återkomst35ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 048 kr
SPEEDAIRE 2CUA7 Slangupprullare 3/8 tum 50 fot 300 psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 691 kr
SPEEDAIRE 2CUA9 Slangupprullare 1/2 tum 50 fot 300 psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-4 779 kr
SPEEDAIRE 2CUB6 Slangupprullare 3/8 tum 100 fot 300 psi | AB9FGG 2CUB63 / 8 "-Vårens återkomst100ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-9 262 kr
SPEEDAIRE 2CUB8 Slangupprullare 1/2 tum 75 fot 300 psi | AB9FGH 2CUB81 / 2 "-Vårens återkomst75ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-7 537 kr
SPEEDAIRE 2CUC1 Slangupprullare 3/4 tum 75 fot 300 psi | AB9FGJ 2CUC13 / 4 "-Vårens återkomst75ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-9 843 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2CUC5 Slangrulle Handvev 1/4 Inlopp 1/4 Ut
2 293 kr /enhet