Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 2CUD6 Slangupprullare 1/4 tum 20 fot 200 psi | AB9FGR

SPEEDAIRE 2CUD6 slangrulle 1/4 tum 20 fot 200 psi

Finns i lager
Artikel: AB9FGR Modell: 2CUD6
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
948SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
VäxeltypVårens återkomst
FinishBelagd
Slang slutar1/4 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd20ft.
SlangmaterialPolyuretan med flätad förstärkning
Slangutlopp (in.)1/4 "(M) NPT
Husets materialpolypropylen
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.165 grader F
MonteringGolv och vägg
Totala höjden7.875 "
Total längd8.625 "
Total bredd2.375 "
Spolinlopp1/4 "(F) NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.FärgVäxeltypSlanglängdSlangmaterialHusets materialSpärrLängdPris
SPEEDAIRE 2CUA3 Slangupprullare 1/4 tum 50 fot 300 psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 761 kr
SPEEDAIRE 2CUA5 Slangupprullare 3/8 tum 35 fot 300 psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Vårens återkomst35ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 048 kr
SPEEDAIRE 2CUA7 Slangupprullare 3/8 tum 50 fot 300 psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 691 kr
SPEEDAIRE 2CUA9 Slangupprullare 1/2 tum 50 fot 300 psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-4 779 kr
SPEEDAIRE 2CUB6 Slangupprullare 3/8 tum 100 fot 300 psi | AB9FGG 2CUB63 / 8 "-Vårens återkomst100ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-9 262 kr
SPEEDAIRE 2CUB8 Slangupprullare 1/2 tum 75 fot 300 psi | AB9FGH 2CUB81 / 2 "-Vårens återkomst75ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-7 537 kr
SPEEDAIRE 2CUC1 Slangupprullare 3/4 tum 75 fot 300 psi | AB9FGJ 2CUC13 / 4 "-Vårens återkomst75ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-9 843 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2CUD6 slangrulle 1/4 tum 20 fot 200 psi
948SEK /enhet