SPEEDAIRE 2EPN9 Fläkt / vakuumpump 0.017 Cu Ft / varv | AB9QKA

SPEEDAIRE 2EPN9 Fläkt/vakuumpump 0.017 Cu Ft/varv

Finns i lager
Artikel: AB9QKA Modell: 2EPN9

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 913 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPositiv förskjutningsfläkt / vakuumpump
CFM-intervall22 till 73
Förskjutning0.017 cu. ft./rev.
HP krävs0.8 till 5.1
Inlopp Dia.1 "(F) NPT
Spårlängd1.625 "
Nyckelbredd0.187 "
Max. Tryck12 psi
Max. Vakuum15.0 "Hg
Utlopp Dia.1 "(F) NPT
Övergripande djup9.25 "
Totala höjden7"
Total bredd10 "
RPM-räckvidd1389 till 5275
Axel Dia.0.625 "
Skaftlängd1.97 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.4
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddCFM-intervallFörskjutningAxel Dia.SkaftlängdInlopp Dia.Utlopp Dia.Övergripande djupPris
SPEEDAIRE 2EPP4 Fläkt / vakuumpump 0.06 Cu Ft / varv | AB9QKB 2 EPP41091 till 360057 till 1860.060 cu. ft./rev.0.75 "2"2 "(F) NPT2 "(F) NPT11.25 "29 976 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2EPN9 Fläkt/vakuumpump 0.017 Cu Ft/varv
25 913 kr /enhet