SPEEDAIRE 2EPP4 Fläkt / vakuumpump 0.06 Cu Ft / varv | AB9QKB

SPEEDAIRE 2EPP4 Fläkt/vakuumpump 0.06 Cu Ft/varv

Finns i lager
Artikel: AB9QKB Modell: 2EPP4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 976 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPositiv förskjutningsfläkt / vakuumpump
CFM-intervall57 till 186
Förskjutning0.060 cu. ft./rev.
HP krävs1.6 till 12.3
Inlopp Dia.2 "(F) NPT
Spårlängd1.44 "
Nyckelbredd0.187 "
Max. Tryck12 psi
Max. Vakuum15.0 "Hg
Utlopp Dia.2 "(F) NPT
Övergripande djup11.25 "
Totala höjden8.88 "
Total bredd12.44 "
RPM-räckvidd1091 till 3600
Axel Dia.0.75 "
Skaftlängd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddCFM-intervallFörskjutningAxel Dia.SkaftlängdInlopp Dia.Utlopp Dia.Övergripande djupPris
SPEEDAIRE 2EPN9 Fläkt / vakuumpump 0.017 Cu Ft / varv | AB9QKA 2 EPN91389 till 527522 till 730.017 cu. ft./rev.0.625 "1.97 "1 "(F) NPT1 "(F) NPT9.25 "25 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2EPP4 Fläkt/vakuumpump 0.06 Cu Ft/varv
29 976 kr /enhet