Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 30E539 Kopplingskropp (f) npt 3/8 304 Rostfritt stål | AC4LJE

SPEEDAIRE 30E539 Kopplingskropp (f)npt 3/8 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC4LJE Modell: 30E539
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
1 081 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Kroppsstorlek3 / 8 "
Slangkoppling(F) NPT
UtbytestypUniversell
Material304 Stainless Steel
Max. Flöde45 cfm
Max. Tryck400 psi
Rörstorlek3 / 8 "
TätningarHNBR
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTätningarBarb StorlekKroppsstorlekTemp. RäckviddSlangkopplingMaterialMax. FlödeMax. TryckPris
SPEEDAIRE 30E537 Kopplingskropp (f) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LJC 30E537HNBR-1 / 4 "-40 grader till 200 grader F.(F) NPT304 Stainless Steel35 cfm400 psi806SEK
SPEEDAIRE 30E538 Kopplingskropp (f) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LJD 30E538HNBR-1 / 4 "-40 grader till 200 grader F.(F) NPT304 Stainless Steel35 cfm400 psi868SEK
SPEEDAIRE 30E540 Kopplingskropp (f) npt 3/8 304 Rostfritt stål | AC4LJF 30E540HNBR-3 / 8 "-40 grader till 200 grader F.(F) NPT304 Stainless Steel45 cfm400 psi1 212 kr
SPEEDAIRE 30E541 Kopplingskropp (m) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LJG 30E541HNBR-1 / 4 "-40 grader till 200 grader F.(M) NPT304 Stainless Steel35 cfm400 psi805SEK
SPEEDAIRE 30E542 Kopplingskropp (m) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LJH 30E542HNBR-1 / 4 "-40 grader till 200 grader F.(M) NPT304 Stainless Steel35 cfm400 psi873SEK
SPEEDAIRE 30E543 Kopplingskropp (m) npt 3/8 304 Rostfritt stål | AC4LJJ 30E543HNBR-3 / 8 "-40 grader till 200 grader F.(M) NPT304 Stainless Steel45 cfm400 psi1 497 kr
SPEEDAIRE 30E544 Kopplingskropp (m)npt 3/8 304 Rostfritt Stål | AC4LJK 30E544HNBR-3 / 8 "-40 grader till 200 grader F.(M) NPT304 Stainless Steel45 cfm400 psi1 495 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 30E539 Kopplingskropp (f)npt 3/8 304 rostfritt stål
1 081 kr /enhet