Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 30E722 Kopplingskropp (m) npt 3/8 Mässing / stål | AC4LTB

SPEEDAIRE 30E722 Kopplingskropp (m)npt 3/8 Mässing/stål

Finns i lager
Artikel: AC4LTB Modell: 30E722
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
209SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Kroppsstorlek3 / 8 "
FinishZink-pläterad
Slangkoppling(M) NPT
UtbytestypUniversell
MaterialMässing / stål
Max. Flöde45 cfm
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek3 / 8 "
TätningarNBR
Temp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTätningarBarb StorlekKroppsstorlekTemp. RäckviddSlangkopplingMaterialMax. FlödeMax. TryckPris
SPEEDAIRE 30E537 Kopplingskropp (f) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LJC 30E537HNBR-1 / 4 "-40 grader till 200 grader F.(F) NPT304 Stainless Steel35 cfm400 psi806SEK
SPEEDAIRE 30E538 Kopplingskropp (f) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LJD 30E538HNBR-1 / 4 "-40 grader till 200 grader F.(F) NPT304 Stainless Steel35 cfm400 psi868SEK
SPEEDAIRE 30E539 Kopplingskropp (f) npt 3/8 304 Rostfritt stål | AC4LJE 30E539HNBR-3 / 8 "-40 grader till 200 grader F.(F) NPT304 Stainless Steel45 cfm400 psi1 081 kr
SPEEDAIRE 30E540 Kopplingskropp (f) npt 3/8 304 Rostfritt stål | AC4LJF 30E540HNBR-3 / 8 "-40 grader till 200 grader F.(F) NPT304 Stainless Steel45 cfm400 psi1 212 kr
SPEEDAIRE 30E541 Kopplingskropp (m) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LJG 30E541HNBR-1 / 4 "-40 grader till 200 grader F.(M) NPT304 Stainless Steel35 cfm400 psi805SEK
SPEEDAIRE 30E542 Kopplingskropp (m) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LJH 30E542HNBR-1 / 4 "-40 grader till 200 grader F.(M) NPT304 Stainless Steel35 cfm400 psi873SEK
SPEEDAIRE 30E543 Kopplingskropp (m) npt 3/8 304 Rostfritt stål | AC4LJJ 30E543HNBR-3 / 8 "-40 grader till 200 grader F.(M) NPT304 Stainless Steel45 cfm400 psi1 497 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 30E722 Kopplingskropp (m)npt 3/8 Mässing/stål
209SEK /enhet