SPEEDAIRE 35GL59 Filter 2 tum NPT 526 cfm 1 mikron | AG4XUU

SPEEDAIRE 35GL59 Filter 2 tum NPT 526 cfm 1 mikron

Finns i lager
Artikel: AG4XUU Modell: 35GL59

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 568 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter
SkålmaterialAluminium
Avloppsportstorlek5 / 8 "
AvloppstypFlyta
filtermediaMikroglas
Filterbetyg1 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde526 cfm
Max. Tryck235 PSI
Max. Temp.176 grader F
Totala höjden0.62 "
Rörstorlek2 "NPT
StorlekGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8421210000

Produktvarianter

ProduktModellfiltermediaHusets materialMax. FlödeRörstorlekPris
SPEEDAIRE 35GL19 Filter 1 tum NPT 154 cfm 1 mikron | AG4XAJ 35GL19MikroglasAluminium154 cfm1 "NPT11 264 kr
SPEEDAIRE 35GK62 Filter 1/4 tum NPT 15 cfm 1 mikron | AG4XPV 35GK62MikroglasAluminium15 cfm1 / 4 "NPT5 230 kr
SPEEDAIRE 35GK82 Filter 1/2 tum NPT 31 cfm 1 mikron | AG4XQR 35GK82MikroglasAluminium31 cfm1 / 2 "NPT5 322 kr
SPEEDAIRE 35GK90 Filter 1/2 tum NPT 61 cfm 1 mikron | AG4XRA 35GK90MikroglasAluminium61 cfm1 / 2 "NPT7 400 kr
SPEEDAIRE 35GK98 Filter 3/4 tum NPT 92 cfm 1 mikron | AG4XRJ 35GK98MikroglasAluminiumCFM 923 / 4 "NPT8 319 kr
SPEEDAIRE 35GL11 Filter 1 tum NPT 123 cfm 1 mikron | AG4XRX 35GL11MikroglasAluminium123 cfm1 "NPT10 233 kr
SPEEDAIRE 35GL31 Filter 1-1 / 2 tum NPT 185 cfm 1 mikron | AG4XTP 35GL31MikroglasAluminium185 cfm1-1 / 2 "NPT11 899 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 35GL59 Filter 2 tum NPT 526 cfm 1 mikron
22 568 kr /enhet