Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 3ATJ5 Luftcylinder dubbelverkande 3.19 tum längd | AC8JNG

SPEEDAIRE 3ATJ5 luftcylinder dubbelverkande 3.19 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC8JNG Modell: 3ATJ5
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
2 468 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body Material304 Stainless Steel
Bore Dia.2.5 "
KuddtypIngen
CylindertypKompakt
ÄndmaterialKlar anodiserad aluminiumlegering
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck200 psi
MonteraSkruvhål i båda ändar
Total längd3.19 "
Kolvmaterialaluminium~~POS=TRUNC
Kolvstångsmaterial303 Stainless Steel
Hamnstorlek1 / 4 "NPT
Rod Dia.3 / 4 "
Längd på stånggänga0.7 "
Stånggängstorlek1/2 "-20 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke2"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Rörmaterial304 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.93
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 3ATJ1 Luftcylinder dubbelverkande 1.44 tum längd | AC8JNE 3ATJ11.44 "1 / 4 "2 160 kr
SPEEDAIRE 3ATJ3 Luftcylinder dubbelverkande 1.94 tum längd | AC8JNF 3ATJ31.94 "3 / 4 "2 244 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 3ATJ5 luftcylinder dubbelverkande 3.19 tums längd
2 468 kr /enhet