SPEEDAIRE 4.00CTEF4MAU14AC18.00 Luftcylinder 24.875 Inch Längd Stanless Steel | AE6VZA 5VLP5

SPEEDAIRE 4.00CTEF4MAU14AC18.00 luftcylinder 24.875 tum Längd Stanfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE6VZA Modell: 4.00CTEF4MAU14AC18.00Korsreferens: 5VLP5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 364 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.4"
KuddtypHuvud och keps
CylindertypNFPA
Ändmaterialanodiserat aluminium
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraNFPA MX5 / MS4
Total längd24.875 "
KolvmaterialKomposit
KolvstångsmaterialFörkromad fodral härdat stål
Hamnstorlek1 / 2 "
Rod Dia.1"
Längd på stånggänga1.25 "
Stånggängstorlek3/4 "-16 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke18 "
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.9425
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteraTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A2.000 Luftcylinder 8.875 tum längd rostfritt stål | AE6VXQ 5VLK3 4.00TEF4MAU14A2.000NFPA MX5 / MS48.875 "2"4 255 kr
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A3.000 Luftcylinder 9.875 tum längd rostfritt stål | AE6VXT 5VLK5 4.00TEF4MAU14A3.000NFPA MX5 / MS49.88 "3"4 851 kr
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A3.500 Luftcylinder 10.375 tum längd Stanless stål | AE6VXU 5VLK6 4.00TEF4MAU14A3.500NFPA MX5 / MS410.375 "3.5 "4 851 kr
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A4.000 Luftcylinder 10.875 tum längd Stanless stål | AE6VXV 5VLK7 4.00TEF4MAU14A4.000NFPA MX5 / MS410.875 "4"4 851 kr
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A4.500 Luftcylinder 11.375 tum längd Stanless stål | AE6VXW 5VLK8 4.00TEF4MAU14A4.500NFPA MX5 / MS411.375 "4.5 "4 851 kr
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.000 Luftcylinder 11.875 tum längd Stanless stål | AE6VXX 5VLK9 4.00TEF4MAU14A5.000NFPA MX5 / MS411.875 "5"5 627 kr
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.500 Luftcylinder 12.375 tum längd Stanless stål | AE6VXY 5VLL0 4.00TEF4MAU14A5.500NFPA MX5 / MS412.375 "5.5 "5 627 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4.00CTEF4MAU14AC18.00 luftcylinder 24.875 tum Längd Stanfritt stål
7 364 kr /enhet