Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4GNL7 Kondensavskiljare 1 1/2 Npt 525 Cfm | AD7VBU

SPEEDAIRE 4GNL7 kondensatavskiljare 1 1/2 Npt 525 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD7VBU Modell: 4GNL7
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
4 812 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk kondensavskiljare
Diameter4.8
Olika tryck0.72 PSI
Höjd13.2 "
FastigheterAluminium
Max. FlödeCFM 525
Max. Flöde CFM @ 100 PSI350
Max. Tryck235 PSI
Max. Temp.176
NPT-storlek1-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0925
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)34.54
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDTR

Produktinformation:

    • Lagernummer för automatisk tömning
    • Flyttyp (automatisk)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdMax. FlödePris
SPEEDAIRE 4GNL3 Kondensseparator 1/4 tum Npt 22.5 Cfm | AD7VBP 4GNL3413.2 "CFM 22.52 074 kr
SPEEDAIRE 4GNL4 Kondensatavskiljare 1/2 tum Npt 90 Cfm | AD7VBQ 4GNL4413.2 "90 cfm2 814 kr
SPEEDAIRE 4GNL5 Kondensseparator 3/4 tum Npt 150 Cfm | AD7VBR 4GNL54.813.2 "150 cfm3 912 kr
SPEEDAIRE 4GNL6 Kondensavskiljare 1 tum Npt 262.5 Cfm | AD7VBT 4GNL64.813.2 "CFM 262.53 681 kr
SPEEDAIRE 4GNL8 Kondensavskiljare 2 tum Npt 1050 Cfm | AD7VBV 4GNL87.222 "1050 cfm8 630 kr
SPEEDAIRE 4GNL9 Kondensavskiljare 3 tum Npt 1950 Cfm | AD7VBW 4GNL91028.8 "CFM 195015 452 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4GNL7 kondensatavskiljare 1 1/2 Npt 525 Cfm
4 812 kr /enhet