Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4GNL4 Kondensatavskiljare 1/2 tum Npt 90 Cfm | AD7VBQ

SPEEDAIRE 4GNL4 kondensatavskiljare 1/2 tum Npt 90 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD7VBQ Modell: 4GNL4
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
2 814 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk kondensavskiljare
Diameter4
Olika tryck0.72 PSI
Höjd13.2 "
FastigheterAluminium
Max. Flöde90 cfm
Max. Flöde CFM @ 100 PSI60
Max. Tryck235 PSI
Max. Temp.176
NPT-storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1475
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDTR

Produktinformation:

    • Lagernummer för automatisk tömning
    • Flyttyp (automatisk)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdMax. FlödePris
SPEEDAIRE 4GNL3 Kondensseparator 1/4 tum Npt 22.5 Cfm | AD7VBP 4GNL3413.2 "CFM 22.52 074 kr
SPEEDAIRE 4GNL5 Kondensseparator 3/4 tum Npt 150 Cfm | AD7VBR 4GNL54.813.2 "150 cfm3 912 kr
SPEEDAIRE 4GNL6 Kondensavskiljare 1 tum Npt 262.5 Cfm | AD7VBT 4GNL64.813.2 "CFM 262.53 681 kr
SPEEDAIRE 4GNL7 Kondensavskiljare 1 1/2 Npt 525 Cfm | AD7VBU 4GNL74.813.2 "CFM 5254 812 kr
SPEEDAIRE 4GNL8 Kondensavskiljare 2 tum Npt 1050 Cfm | AD7VBV 4GNL87.222 "1050 cfm8 630 kr
SPEEDAIRE 4GNL9 Kondensavskiljare 3 tum Npt 1950 Cfm | AD7VBW 4GNL91028.8 "CFM 195015 452 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4GNL4 kondensatavskiljare 1/2 tum Npt 90 Cfm
2 814 kr /enhet