SPEEDAIRE 4GNL9 Kondensavskiljare 3 tum Npt 1950 Cfm | AD7VBW

SPEEDAIRE 4GNL9 kondensatavskiljare 3 tum Npt 1950 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD7VBW Modell: 4GNL9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 452 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk kondensavskiljare
Diameter10
Olika tryck0.72 PSI
Höjd28.8 "
FastigheterAluminium
Max. FlödeCFM 1950
Max. Flöde CFM @ 100 PSI1300
Max. Tryck235 PSI
Max. Temp.176
NPT-storlek3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.4445
Fartygets höjd (cm)74.93
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)24.64
HS-kod8481905000
URSPRUNGSLANDTR

Produktinformation:

    • Lagernummer för automatisk tömning
    • Flyttyp (automatisk)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdMax. FlödePris
SPEEDAIRE 4GNL3 Kondensseparator 1/4 tum Npt 22.5 Cfm | AD7VBP 4GNL3413.2 "CFM 22.52 074 kr
SPEEDAIRE 4GNL4 Kondensatavskiljare 1/2 tum Npt 90 Cfm | AD7VBQ 4GNL4413.2 "90 cfm2 814 kr
SPEEDAIRE 4GNL5 Kondensseparator 3/4 tum Npt 150 Cfm | AD7VBR 4GNL54.813.2 "150 cfm3 912 kr
SPEEDAIRE 4GNL6 Kondensavskiljare 1 tum Npt 262.5 Cfm | AD7VBT 4GNL64.813.2 "CFM 262.53 681 kr
SPEEDAIRE 4GNL7 Kondensavskiljare 1 1/2 Npt 525 Cfm | AD7VBU 4GNL74.813.2 "CFM 5254 812 kr
SPEEDAIRE 4GNL8 Kondensavskiljare 2 tum Npt 1050 Cfm | AD7VBV 4GNL87.222 "1050 cfm8 630 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4GNL9 kondensatavskiljare 3 tum Npt 1950 Cfm
15 452 kr /enhet