Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4ZL58 Smörjmedel 3/4 tum | AE2UQF

SPEEDAIRE 4ZL58 Smörjdon 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AE2UQF Modell: 4ZL58
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
2 183 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftlinjesmörjare
JusteringstypSkruvmejsel
Body MaterialAluminium
SkålmaterialMetall med synglas
Skålstorlek32.0 oz.
DomeRöd 360 Sikt / matning, där 10 till 15% av de synliga oljedropparna levereras
Höjd12.45 "
Max. Flöde160 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 F
NPT3 / 4 "
Totala höjden12.45 "
Total längd4.32 "
Total bredd4.5 "
Pipe Runs (Ft.)50
Rörstorlek3 / 4 "NPT
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeNPTTotala höjdenRörstorlekPris
SPEEDAIRE 4ZL59 Smörjdimma 3/4 tum | AE2UQG 4ZL59160 cfm3 / 4 "12.43 "3 / 4 "NPT2 178 kr
SPEEDAIRE 4ZL60 Smörjmedel 1 In | AE2UQH 4ZL60275 cfm1"12.45 "1 "NPT2 336 kr
SPEEDAIRE 4ZL61 Smörjningsmist 1 In | AE2UQJ 4ZL61275 cfm1"12.45 "1 "NPT2 915 kr
SPEEDAIRE 4ZL62 Smörjmedel 1 1/2 tum | AE2UQK 4ZL62275 cfm11 / 2 "12.45 "1-1 / 2 "NPT2 269 kr
SPEEDAIRE 4ZL63 Smörjdimma | AE2UQL 4ZL63275 cfm11 / 2 "12.45 "1-1 / 2 "NPT3 903 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL58 Smörjdon 3/4 In
2 183 kr /enhet