SPEEDAIRE 5FTU0 Luftkompressorpump 1 steg | AE3RZF

SPEEDAIRE 5FTU0 luftkompressorpump 1 steg

Finns i lager
Artikel: AE3RZF Modell: 5FTU0

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 609 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkompressorpump
Bore Dia.2-3 / 8 ", 2"
ByggGjutjärn
FinishMålad grön
Gratis Air CFM @ Max. Tryck1.54
HP1/2
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Tryck125 psi
Monteringsmönster4 "B x 3/8" D
NPT-utlopp3 / 8 "
Antal cylindrar1
Antal etapper1
Oljekapacitet6 oz.
Övergripande djup8.187 "
Totala höjden17.437 "
Total bredd14.187 "
Pumpens varvtal525
RotationCCW
Skivstorlek @ 1725 RPM3-61 / 64 "
Slaglängd2"
VentilmaterialSvenskt stål
VentiltypSkiva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.568
Fartygets höjd (cm)29.72
Fartygets längd (cm)52.58
Fartygets bredd (cm)45.97
HS-kod8414801615
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Svänghjul Dia. (12-5 / 8 ")
    • Svänghjul ingår (Y)
    • Spårmängd (1)
    • Spåravsnitt (A)

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupBore Dia.FinishTotala höjdenTotal breddVentiltypHPMax. TryckPris
SPEEDAIRE 2WGX6 Luftkompressorpump 1 steg | AC3UPR 2WGX610.25 "2.75 "Svart pulverlackat11.25 "7"-2135 psi6 887 kr
SPEEDAIRE 2WGX7 Luftkompressorpump, 1 steg, 2-3 HK, 8-1 / 2 OZ, 135 PSI | AC3UPT 2WGX710.25 "2.75 "Svart pulverlackat11.25 "7"-3135 psi8 433 kr
SPEEDAIRE 4B248 Luftkompressorpump 2 steg | AD6VWC 4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat24.5 "28.375 "-15175 psi57 208 kr
SPEEDAIRE 5F566 Luftkompressorpump 2 steg | AE3RHC 5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat24.75 "18 "Reed7.5175 psi24 791 kr
SPEEDAIRE 5Z404 Luftkompressorpump 2 steg | AE7KYU 5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat22.25 "18 "Reed5175 psi28 855 kr
SPEEDAIRE 5Z405 Luftkompressorpump 2 steg | AE7KYV 5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat21.5 "25 "Reed10175 psi44 919 kr
SPEEDAIRE 40KH92 Luftkompressorpump 140 psi 1100 rpm | AH9MVF 40 92KHXNUMX14 "2.75 "Pulverlackat13 "20 "Reed4, 5140 psi10 307 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5FTU0 luftkompressorpump 1 steg
8 609 kr /enhet