SPEEDAIRE 40KH92 Luftkompressorpump 140 psi 1100 rpm | AH9MVF

SPEEDAIRE 40KH92 luftkompressorpump 140 psi 1100 rpm

Finns i lager
Artikel: AH9MVF Modell: 40KH92

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 307 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkompressorpump
Genomsnitt Pump liv10,000 timmar
Bore Dia.2.75 "
ByggGjutjärn
FinishPulverlackat
Gratis Air CFM @ Max. Tryck11.0, 16.5
HP4, 5
SmörjningstypStänk
Max. Tryck140 psi
Monteringsmönster7-1/2"W x 6-1/2"D
NPT-utlopp1 / 2 "
Antal cylindrar4
Antal etapper1
Oljekapacitet24 oz.
Övergripande djup14 "
Totala höjden13 "
Total bredd20 "
Pumpens varvtal730, 1010
RotationCCW
Skivstorlek @ 1725 RPM6 ", 8-19 / 64"
Slaglängd2"
VentilmaterialRostfritt stål
VentiltypReed

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.17
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)40.64
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Spåravsnitt: A / B
    • Spårmängd: 1
    • Svänghjul ingår: Ja
    • Svänghjul Dia. : 14-1 / 2 "

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupBore Dia.FinishTotala höjdenTotal breddVentiltypHPMax. TryckPris
SPEEDAIRE 2WGX6 Luftkompressorpump 1 steg | AC3UPR 2WGX610.25 "2.75 "Svart pulverlackat11.25 "7"-2135 psi6 887 kr
SPEEDAIRE 2WGX7 Luftkompressorpump, 1 steg, 2-3 HK, 8-1 / 2 OZ, 135 PSI | AC3UPT 2WGX710.25 "2.75 "Svart pulverlackat11.25 "7"-3135 psi8 433 kr
SPEEDAIRE 4B248 Luftkompressorpump 2 steg | AD6VWC 4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat24.5 "28.375 "-15175 psi57 208 kr
SPEEDAIRE 5F566 Luftkompressorpump 2 steg | AE3RHC 5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat24.75 "18 "Reed7.5175 psi24 791 kr
SPEEDAIRE 5FTU0 Luftkompressorpump 1 steg | AE3RZF 5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Målad grön17.437 "14.187 "Skiva1/2125 psi8 609 kr
SPEEDAIRE 5Z404 Luftkompressorpump 2 steg | AE7KYU 5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat22.25 "18 "Reed5175 psi28 855 kr
SPEEDAIRE 5Z405 Luftkompressorpump 2 steg | AE7KYV 5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat21.5 "25 "Reed10175 psi44 919 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 40KH92 luftkompressorpump 140 psi 1100 rpm
10 307 kr /enhet