Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5VLZ6 Luftcylinder 50mm Borrning 25mm Slaglängd 200mm L | AE6WCM

SPEEDAIRE 5VLZ6 luftcylinder 50 mm hål 25 mm slaglängd 200 mm L

Finns i lager
Artikel: AE6WCM Modell: 5VLZ6
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
2 906 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.50mm
CylindertypISO Mini
Ändmaterialanodiserat aluminium
Magnetisk kolvJa
Max. Tryck145 psi
MonteraISO MX0
Total längd200mm
KolvmaterialPOM
KolvstångsmaterialFörkromad fodral härdat stål
Hamnstorlek1 / 4 "
Rod Dia.20mm
Längd på stånggänga32mm
StånggängstorlekM16 x 1.5 "
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke25mm
Temp. Räckvidd-4 grader till 176 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5VLZ7 Luftcylinder 50mm Borrning 50mm Slaglängd 225mm L | AE6WCN 5VLZ7225mm50mm2 906 kr
SPEEDAIRE 5VLZ8 Luftcylinder 50mm Borrning 80mm Slaglängd 255mm L | AE6WCP 5VLZ8255mm80mm3 043 kr
SPEEDAIRE 5VLZ9 Luftcylinder 50mm Hål 100mm Slaglängd | AE6WCQ 5VLZ9275mm100mm3 043 kr
SPEEDAIRE 5VMA0 Luftcylinder 50mm Borrning 125mm Slaglängd | AE6WDB 5VMA0300mm125mm3 074 kr
SPEEDAIRE 5VMA1 Luftcylinder 50mm Borrning 160mm Slaglängd | AE6WDC 5VMA1335mm160mm3 403 kr
SPEEDAIRE 5VMA2 Luftcylinder 50mm Borrning 200mm Slaglängd | AE6WDD 5VMA2375mm200mm3 403 kr
SPEEDAIRE 5VMA3 Luftcylinder 50mm Borrning 250mm Slaglängd | AE6WDE 5VMA3425mm250mm3 403 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VLZ6 luftcylinder 50 mm hål 25 mm slaglängd 200 mm L
2 906 kr /enhet