Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5VMC6 Luftcylinder 80mm Hål 250mm Slaglängd | AE6WDU

SPEEDAIRE 5VMC6 Luftcylinder 80mm Borrning 250mm Slag

Finns i lager
Artikel: AE6WDU Modell: 5VMC6
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
4 986 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.80mm
KuddtypHuvud och keps
CylindertypISO Mini
Ändmaterialanodiserat aluminium
Magnetisk kolvJa
Max. Tryck145 psi
MonteraISO MX0
Total längd464mm
KolvmaterialPOM
KolvstångsmaterialFörkromad fodral härdat stål
Hamnstorlek3 / 8 "
Rod Dia.25mm
Längd på stånggänga40mm
StånggängstorlekM20 x 1.5 "
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke250mm
Temp. Räckvidd-4 grader till 176 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.41
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5VMC2 Luftcylinder 80mm Borrning 50mm Slaglängd 264mm L | AE6WDP 5VMC2264mm50mm4 425 kr
SPEEDAIRE 5VMC3 Luftcylinder 80mm Hål 100mm Slaglängd | AE6WDQ 5VMC3314mm100mm4 425 kr
SPEEDAIRE 5VMC4 Luftcylinder 80mm Hål 160mm Slaglängd | AE6WDR 5VMC4374mm160mm4 906 kr
SPEEDAIRE 5VMC5 Luftcylinder 80mm Borrning 200mm Slaglängd | AE6WDT 5VMC5414mm200mm4 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VMC6 Luftcylinder 80mm Borrning 250mm Slag
4 986 kr /enhet