Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5ZDZ7 luftcylinder 1-1/4 tums hål 2 tums slaglängd | AE7LVV

SPEEDAIRE 5ZDZ7 luftcylinder 1-1/4 tums hål 2 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE7LVV Modell: 5ZDZ7
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
801SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.1.25 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraNäsa
Nosmonterad tråd3/4 "-16
Total längd6.75 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1 / 8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek7/16 "-20 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke2"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5MMH5 luftcylinder 1-1/4 tums hål 1 tums slag | AE4RNE 5MMH55.75 "1"754SEK
SPEEDAIRE 5ZDZ8 luftcylinder 1-1/4 tums hål 3 tums slaglängd | AE7LVW 5ZDZ87.75 "3"860SEK
SPEEDAIRE 5ZDZ9 Luftcylinder 1-1/4 tums hål 4 tums slaglängd | AE7LVX 5ZDZ98.75 "4"910SEK
SPEEDAIRE 5ZEA1 luftcylinder 10.75 tums längd rostfritt stål | AE7LYG 5ZEA113 / 4 "6"1 020 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5ZDZ7 luftcylinder 1-1/4 tums hål 2 tums slaglängd
801SEK /enhet