Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 6CPW2 luftcylinder 7/8 tums hål 5 tums slaglängd | AE8EEW

SPEEDAIRE 6CPW2 luftcylinder 7/8 tums hål 5 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE8EEW Modell: 6CPW2
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
629SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.7 / 8 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraNäsa
Nosmonterad tråd5/8 "-18
Total längd8.44 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1/8 "NPTF
Rod Dia.1 / 4 "
Längd på stånggänga1 / 2 "
Stånggängstorlek1/4 "-28 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke5"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)34.54
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 6CPV8 luftcylinder 7/8 tums hål 1 tums slag | AE8EER 6CPV84.440 "1"524SEK
SPEEDAIRE 6CPW0 luftcylinder 7/8 tums hål 3 tums slaglängd | AE8EEU 6CPW06.44 "3"561SEK
SPEEDAIRE 6CPW1 luftcylinder 7/8 tums hål 4 tums slaglängd | AE8EEV 6CPW17.44 "4"591SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 6CPW2 luftcylinder 7/8 tums hål 5 tums slaglängd
629SEK /enhet