SPENCE D50-C1F9H Tryckregulator 1-1/4in 30 Till 140 Psi | AB3FTQ 1RXU1

SPENCE D50-C1F9H tryckregulator 1-1/4in 30 till 140 psi

Finns i lager
Artikel: AB3FTQ Modell: D50-C1F9HKorsreferens: 1RXU1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 119 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektverkande tryckregulator
Body MaterialGjutjärn
Höjd9.25 "
Inloppsstorlek1.25 "
Längd7.5 "
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.400 grader F
Utloppsstorlek1.25 "
Tryckjusteringsområde30 till 140 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.16
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTryckjusteringsområdeBody MaterialHöjdInloppsstorlekLängdMax. TryckMax. Temp.UtloppsstorlekPris
SPENCE D50-C1B9A Tryckregulator 3/8 tum 3 till 15 psi | AB3FTA 1RXR5 D50-C1B9A3 till 15 psiGjutjärn8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 grader F3 / 8 "3 500 kr
SPENCE D50-C1B9C Tryckregulator 3/8 tum 10 till 30 psi | AB3FTB 1RXR6 D50-C1B9C10 till 30 psiGjutjärn8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 grader F3 / 8 "3 500 kr
SPENCE D50-C1B9H Tryckregulator 3/8 tum 30 till 140 psi | AB3FTC 1RXR7 D50-C1B9H30 till 140 psiGjutjärn8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 grader F3 / 8 "3 500 kr
SPENCE D50-C1C9A Tryckregulator 1/2 tum 3 till 15 psi | AB3FTD 1RXR8 D50-C1C9A3 till 15 psiGjutjärn8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 grader F1 / 2 "3 707 kr
SPENCE D50-C1C9C Tryckregulator 1/2 tum 10 till 30 psi | AB3FTE 1RXR9 D50-C1C9C10 till 30 psiGjutjärn8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 grader F1 / 2 "3 707 kr
SPENCE D50-C1C9H Tryckregulator 1/2 tum 30 till 140 psi | AB3FTF 1RXT1 D50-C1C9H30 till 140 psiGjutjärn8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 grader F1 / 2 "3 707 kr
SPENCE D50-C1D9A Tryckregulator 3/4 tum 3 till 15 psi | AB3FTG 1RXT2 D50-C1D9A3 till 15 psiGjutjärn8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 grader F3 / 4 "4 529 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPENCE D50-C1F9H tryckregulator 1-1/4in 30 till 140 psi
8 119 kr /enhet