Typ E-ventil
Spence Type E-ventiler är pilotmanövrerade och har en ensätesdesign med kompakt konstruktion, balanserad metall, flexibla membran och huvudfjädern för att automatiskt stoppa vätske- eller gasflödet vid ett tryckbörvärde och bibehålla säkra trycknivåer. De levereras med en 4A avtappningsport som begränsar flödet och trycket byggt under membranet och en bypass med tre ventiler för att underlätta inspektionen utan att avbryta tjänsterna. Piloten kan monteras på vardera sidan av huvudventilen genom att använda en 1/4 tums nippel och koppling (medföljer enheten) som enkelt ansluter membrankammaren till önskad tryckkontroll. De är kapabla att motstå ett maximalt tryck och temperaturklassificering på 600 psig respektive 600 grader F.