SQUARE D 25S40F Transformer In 480v Out 120 / 240v 25kva | AF9FKC 2CM75

SQUARE D 25S40F Transformator In 480v Ut 120/240v 25kva

Finns i lager
Artikel: AF9FKC Modell: 25S40FKorsreferens: 2CM75

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

97 211 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyrtransformator
FärgGrå
Djup13.5 "
Kapslingens slutAkryl elektrocoat finish
KapslingsmaterialStål
KapslingsklassificeringNEMA 3R
KapslingstypInomhus
Höjd2"
Hz60
Inspänning480 VAC
MonteringVägg
Utspänning120 / 240 VAC
Fas1
Temp. Stiga115 grader C
Transformator typinkapslade
VA-betyg2.5KVA
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 192.32
Fartygets höjd (cm)41.66
Fartygets längd (cm)134.62
Fartygets bredd (cm)60.2
HS-kod8504314035

Produktinformation:

    • Smält (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningVA-betygBreddPris
SQUARE D 3S40F Transformer In 480v Out 120 / 240v 3kva | AF9FKF 2CN16 3S40F6.500 "10.5 "480 VAC3KVA8.62 "21 362 kr
SQUARE D 5S6FIS Transformer In 120/240 Out 120 / 240v 5kva | AF9FKP 2CN50 5S6FIS11.75 "14.75 "120 / 240 VAC5KVA9.75 "47 587 kr
SQUARE D 5S7FIS Transformer In 208v Out120 / 240v 5000va | AF9FKQ 2CN51 5S7FIS11.75 "14.75 "208 VAC5KVA9.75 "45 865 kr
SQUARE D 7S40F Transformer In 480v Out 120 / 240v 7.5kva | AF9FKR 2CN73 7S40F11.75 "14.75 "480 VAC7.5KVA9.75 "39 986 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 25S40F Transformator In 480v Ut 120/240v 25kva
97 211 kr /enhet