SQUARE D 3T5F Transformator 240VAC Delta / 120VAC 3kVA | AF7RYZ 22LR52

SQUARE D 3T5F Transformator 240VAC Delta/120VAC 3kVA

Finns i lager
Artikel: AF7RYZ Modell: 3T5FKorsreferens: 22LR52

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 421 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator för allmänt ändamål
FärgGrå
Djup9"
Kapslingens slutPulverlackat
KapslingsmaterialStål
KapslingsklassificeringNEMA 3R
KapslingstypInomhus Utomhus
Höjd13.5 "
Hz60
Inspänning600 VAC
IP-värde54
MonteringVägg
Utspänning240 VAC Delta/120 VAC
Temp. Stiga115 grader C
VA-betyg3KVA
Bredd14.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 63.5
Fartygets höjd (cm)29.72
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8504320000

Produktvarianter

ProduktModellInspänningVA-betygPris
SQUARE D 6T5F Transformator 240VAC Delta / 120VAC 6kVA | AG7CQD 5B611 6T5F480 VAC6KVA36 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 3T5F Transformator 240VAC Delta/120VAC 3kVA
31 421 kr /enhet