SQUARE D 6T5F Transformator 240VAC Delta / 120VAC 6kVA | AG7CQD 5B611

SQUARE D 6T5F Transformator 240VAC Delta/120VAC 6kVA

Finns i lager
Artikel: AG7CQD Modell: 6T5FKorsreferens: 5B611

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 914 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator för allmänt ändamål
FärgGrå
Djup9"
Kapslingens slutPulverlackat
KapslingsmaterialStål
KapslingsklassificeringNEMA 3R
KapslingstypInomhus Utomhus
Höjd13.5 "
Hz60
Inspänning480 VAC
IP-värde54
MonteringVägg
Utspänning240 VAC Delta/120 VAC
Temp. Stiga115 grader C
VA-betyg6KVA
Bredd14.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70.2
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)36.32
HS-kod8504320000

Produktvarianter

ProduktModellInspänningVA-betygPris
SQUARE D 3T5F Transformator 240VAC Delta / 120VAC 3kVA | AF7RYZ 22LR52 3T5F600 VAC3KVA27 442 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 6T5F Transformator 240VAC Delta/120VAC 6kVA
38 914 kr /enhet