SQUARE D 82344 Säkerhetsbrytare 480VAC 3PDT 200 Amps AC | AG9FZW 1H294

SQUARE D 82344 Säkerhetsbrytare 480VAC 3PDT 200 Amps AC

Finns i lager
Artikel: AG9FZW Modell: 82344Korsreferens: 1H294

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50 429 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Förstärkare AC200
Kontaktformulär3PDT
Djup11.8 "
DutyTung
Höjd30.9 "
HP15 hk @ 480 VAC
IP-värde20
MaterialStål
NEMA kapslingstyp1
Antal poler3
Antal ledningar3
Fas3
Spänning480 VAC
Bredd23.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.25
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)60.96
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: icke smältbart
    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt

Produktvarianter

ProduktModellPris
SQUARE D PKOGTC2 säkerhetsbrytare Kraftig 100a koppar | AF9FPJ 2DH20 PKOGTC2846SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 82344 Säkerhetsbrytare 480VAC 3PDT 200 Amps AC
50 429 kr /enhet