SQUARE D 8502SEO2V08 Kontaktor Nema 208vac 3p 90a | AF9FEE 2BX01

SQUARE D 8502SEO2V08 Kontaktor Nema 208vac 3p 90a

Finns i lager
Artikel: AF9FEE Modell: 8502SEO2V08Korsreferens: 2BX01

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 590 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor
HandlingIcke-återvändande
Spolvolts208 VAC
KontaktortypINTE MIN
Djup6.500 "
KapslingstypÖppen
Fulllastförstärkare90
Fullastad förstärkare-induktiv90
Motstånd mot full belastning90
Höjd7.09 "
HP @ 3 fas - 208V25
HP @ 3 fas - 230V30
HP @ 3 fas - 240V30.0
HP @ 3 fas - 480V50
HP @ 3 fas - 575V50
Hz50/60
NEMA-storlek3
Antal poler3
Bredd5.47 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9175
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod8536490065

Produktinformation:

    • Ram / serie / reläkod: klass 8502

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHandlingSpolvoltsHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 230VHP @ 1 fas - 240VHP @ 3 fas - 208VHP @ 3 fas - 230VPris
SQUARE D 8502SAO11V02 Kontaktor Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1H452 8502SAO11V024.34 "Icke-återvändande120 VAC1/311.0---
RFQ
SQUARE D 8502SAO12V02S Kontaktor Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1H453 8502SAO12V02S4.34 "Icke-återvändande120 VAC---1.51.57 735 kr
SQUARE D 8502SBG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1H454 8502SBG2V02S10 "Icke-återvändande110 till 120 VAC---339 294 kr
SQUARE D 8502SBO1V02S Kontaktor Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1H456 8502SBO1V02S4.34 "Icke-återvändande120 VAC122.0--7 795 kr
SQUARE D 8502SCG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1H457 8502SCG2V02S10 "Icke-återvändande110 till 120 VAC---7.57.511 554 kr
SQUARE D 8502SCO1V02S Kontaktor Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1H458 8502SCO1V02S4.34 "Icke-återvändande120 VAC233.0--8 993 kr
SQUARE D 8502SCO2V02S Kontaktor Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1H459 8502SCO2V02S4.34 "Icke-återvändande120 VAC---7.57.55 700 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8502SEO2V08 Kontaktor Nema 208vac 3p 90a
19 590 kr /enhet