Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 8536SBO2V01S Magnetmotorstarter Nema 24v 3p 18a | AF9FEK 2BX26

SQUARE D 8536SBO2V01S Magnetmotorstarter Nema 24v 3p 18a

Finns i lager
Artikel: AF9FEK Modell: 8536SBO2V01SKorsreferens: 2BX26
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
8 579 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC18
Spolvolts24 VAC
Djup4.22 "
KapslingstypÖppen
Höjd6.77 "
HP @ 3 fas - 208V3
HP @ 3 fas - 230V3
HP @ 3 fas - 240V3
HP @ 3 fas - 460V5
HP @ 3 fas - 480V5
HP @ 3 fas - 575V5
Hz60
NEMA-storlek0
Antal poler3
StarttypINTE MIN
Bredd4.53 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8675
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 460VFörstärkare ACDjupHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VNEMA-storlekBreddKapslingstypPris
SQUARE D 8536SAG12V01S Magnetmotorstarter Nema 24v 3p 9a | AF9FEH 2BX12 8536SAG12V01S295.56 "22006"NEMA 17 406 kr
SQUARE D 8536SBG2V01S Magnetmotorstarter Nema 24v 3p 18a | AF9FEJ 2BX18 8536SBG2V01S5185.56 "55-6"NEMA 18 370 kr
SQUARE D 8536SCG3V01S Magnetmotorstarter Nema 24v 3p 27a | AF9FEL 2BX34 8536SCG3V01S10275.56 "101016"NEMA 110 317 kr
SQUARE D 8536SCO3V01S Magnetmotorstartare Nema 24v 3p 27a | AF9FEM 2BX41 8536SCO3V01S10274.22 "101014.53 "Öppen8 552 kr
SQUARE D 8536SDO1V01S Magnetmotorstarter Nema 24v 3p 45a | AF9FER 2BX53 8536SDO1V01S25454.94 "252524.31 "Öppen18 921 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8536SBO2V01S Magnetmotorstarter Nema 24v 3p 18a
8 579 kr /enhet