Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 8536SBO2V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 18a | AF6PEM 1H494

SQUARE D 8536SBO2V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 18a

Finns i lager
Artikel: AF6PEM Modell: 8536SBO2V08Korsreferens: 1H494
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
7 735 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC18
Spolvolts208 VAC
Djup4.22 "
KapslingstypÖppen
Höjd6.77 "
HP @ 3 fas - 208V3
HP @ 3 fas - 230V3
HP @ 3 fas - 240V3
HP @ 3 fas - 460V5
HP @ 3 fas - 480V5
HP @ 3 fas - 575V5
Hz60
NEMA-storlek0
Antal poler3
StarttypINTE MIN
Bredd4.53 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.845
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 230VHandlingFörstärkare ACHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VHzPris
SQUARE D 8536SBG1V08E Magnetmotorstarter Nema 208v 18a 1p | AF6LPU 19YA90 8536SBG1V08E-Icke-återvändande18----607 490 kr
SQUARE D 8536SAG12V08 Magnetmotorstart Nema 208v 3p 9a | AF6PDR 1H473 8536SAG12V081.5Icke-återvändande91.5222607 177 kr
SQUARE D 8536SAO12V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 9a | AF6PDV 1H476 8536SAO12V081.5Icke-återvändande91.5222607 268 kr
SQUARE D 8536SBG2V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 18a | AF6PED 1H486 8536SBG2V083Icke-återvändande183555608 878 kr
SQUARE D 8536SCA3V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 27a | AF6PET 1H499 8536SCA3V087.5Icke-återvändande277.51010106012 267 kr
SQUARE D 8536SCG3V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 27a | AF6PFR 1H507 8536SCG3V087.5Icke-återvändande277.51010106011 329 kr
SQUARE D 8536SCO3V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 27a | AF6PGB 1H516 8536SCO3V087.5Icke-återvändande277.5101010607 871 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8536SBO2V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 18a
7 735 kr /enhet