SQUARE D 8736SDO2V02H30S Magnetmotorstart Nema 120v 15-45a | AG7DAZ 5F331

SQUARE D 8736SDO2V02H30S Magnetisk motorstartare Nema 120v 15-45a

Finns i lager
Artikel: AG7DAZ Modell: 8736SDO2V02H30SKorsreferens: 5F331

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 585 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingReversering
Förstärkare AC45
Hjälpkontaktformulär1NEJ
Spolvolts120 VAC
Djup9"
KapslingstypÖppen
Höjd8.5 "
HP @ 3 fas - 208V10
HP @ 3 fas - 230V15
HP @ 3 fas - 240V15
HP @ 3 fas - 460V25
HP @ 3 fas - 480V25
HP @ 3 fas - 575V25
Hz50/60
NEMA-storlek2
Antal poler3
Inställning för överbelastningsreläförstärkare15 till 45A
StarttypNEMA-stil
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2675
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 480VFörstärkare ACDjupHP @ 3 fas - 575VNEMA-storlekInställning för överbelastningsreläförstärkareBreddHöjdPris
SQUARE D 8736SAO16V02H30S Magnetmotorstarter Nema 120vac 3-9a | AF7JBB 21ET58 8736SAO16V02H30S295.31 "2003 till 9A7.13 "6.91 "14 120 kr
SQUARE D 8736SEO2V02H30S Magnetmotorstarter Nema 120v 30-90a | AF9HWY 2MMG4 8736SEO2V02H30S50907"50330 till 90A12.72 "7.97 "57 055 kr
SQUARE D 8736SFO3V02H30S Magnetmotorstart Nema 120v 45-135a | AF9HWZ 2MMG7 8736SFO3V02H30S1001357"100445 till 135A14.25 "11.69 "129 994 kr
SQUARE D 8736SBO4V02H30S Magnetmotorstart Nema 120vac 6-18a | AG7DAX 5F179 8736SBO4V02H30S5187.2 "5-6 till 18A5.3 "7"16 499 kr
SQUARE D 8736SCO8V02H30S Magnetmotorstarter Nema 120vac 9-27a | AG7DAG 5F195 8736SCO8V02H30S10277.2 "1019 till 27A5.3 "7"19 148 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8736SDO2V02H30S Magnetisk motorstartare Nema 120v 15-45a
42 585 kr /enhet