Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 8910DPA14V14 Kontaktor 24vac 20a 4p öppen | AG7DJA 5KAH4

SQUARE D 8910DPA14V14 Kontaktor 24vac 20a 4p Öppen

Finns i lager
Artikel: AG7DJA Modell: 8910DPA14V14Korsreferens: 5KAH4
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
1 569 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor
HandlingIcke-återvändande
Spolvolts24 VAC
KontaktortypDefinitivt syfte
Djup3.11 "
KapslingstypÖppen
Fullastad förstärkare-induktiv20
Motstånd mot full belastning25
Höjd4"
HP @ 1 fas - 120V1.5
HP @ 1 fas - 230V3
HP @ 3 fas - 208V2.16''
HP @ 3 fas - 230V7.5
HP @ 3 fas - 480V7.5
HP @ 3 fas - 575V7.5
Hz50/60
Antal poler4
Bredd3.17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.56
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8536490065

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 230VSpolvoltsDjupHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VAntal polerBreddFullastad förstärkare-induktivPris
SQUARE D 8910DPA62V14 Kontaktor 24vac 60a 2p öppen | AF6PWY 1V616 8910DPA62V142524 VAC3.67 "303022.56 "603 279 kr
SQUARE D 8910DPA63V09 Kontaktor 208 / 240vac 60a 3p Öppen | AF9FGM 2CF96 8910DPA63V0925208 / 240 VAC3.67 "303032.56 "602 499 kr
SQUARE D 8910DPA93V02 Kontaktor 120vac 90a 3p Öppen | AF9FGQ 2CF99 8910DPA93V0230120 VAC4.37 "505033.39 "906 837 kr
SQUARE D 8910DPA93V09 Kontaktor 208 / 240vac 90a 3p Öppen | AF9FGR 2CG01 8910DPA93V0930208 / 240 VAC4.37 "505033.39 "904 761 kr
SQUARE D 8910DPA72V09 Kontaktor 208 / 240vac 75a 2p öppen | AF9FLA 2CR99 8910DPA72V0925208 / 240 VAC4.37 "404023.39 "754 672 kr
SQUARE D 8910DPA92V09 Kontaktor 208 / 240vac 90a 2p öppen | AF9FLB 2CT01 8910DPA92V0930208 / 240 VAC4.37 "505023.39 "905 825 kr
SQUARE D 8910DPA52V06 Kontaktor 480vac 50a 2p Öppen | AF9HXQ 2MML5 8910DPA52V0615480 VAC3.67 "303022.56 "502 989 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8910DPA14V14 Kontaktor 24vac 20a 4p Öppen
1 569 kr /enhet