Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 8911DPSG42V02 DP Motorstartare 2P 40A 120V spole NEMA1 | AG9CAJ 11W198

SQUARE D 8911DPSG42V02 DP Motorstartare 2P 40A 120V Spole NEMA1

Finns i lager
Artikel: AG9CAJ Modell: 8911DPSG42V02Korsreferens: 11W198

Få det Maj 15, Onsdag
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
7 058 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC40
Spolvolts120 VAC
Djup5.56 "
Höjd1"
HP @ 1 fas - 120V3
HP @ 1 fas - 240V7.5
Hz50/60
Antal poler2
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.547
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kapslingens NEMA-betyg: 1

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACSpolvoltsDjupHöjdHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 240VBreddPris
SQUARE D 8911DPSG22V02 DP Motorstartare 2P 25A 120V spole NEMA1 | AG9BZU 11V712 8911DPSG22V0225120 VAC5.56 "1"256"5 864 kr
SQUARE D 8911DPSG22V09 DP Motorstartare 2P 25A 240V spole NEMA1 | AG9BZV 11V714 8911DPSG22V0925208 till 240 VAC5.56 "1"256"-
RFQ
SQUARE D 8911DPSG32V02 DP Motorstartare 2P 30A 120V spole NEMA1 | AG9CAA 11W190 8911DPSG32V0230120 VAC5.56 "1"256"6 495 kr
SQUARE D 8911DPSG32V09 DP Motorstartare 2P 30A 240V spole NEMA1 | AG9CAC 11W192 8911DPSG32V0930208 till 240 VAC5.56 "1"256"6 495 kr
SQUARE D 8911DPSG42V09 DP Motorstartare 2P 40A 240V spole NEMA1 | AG9CAL 11W201 8911DPSG42V0940208 till 240 VAC5.56 "1"37.56"7 058 kr
SQUARE D 8911DPSO32V02 DP Motorstartare 2P 30A 120V Spole öppen | AG9CBB 11W218 8911DPSO32V0230120 VAC4.09 "6.73 "253.5 "5 517 kr
SQUARE D 8911DPSO32V09 DP Motorstartare 2P 30A 208 / 240VAC spole | AG9CBD 11W220 8911DPSO32V0930208 till 240 VAC4.09 "6.73 "253.5 "5 517 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8911DPSG42V02 DP Motorstartare 2P 40A 120V Spole NEMA1
7 058 kr /enhet