Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9007AO12 Kraftig gränslägesbrytare sidoställare 1no / 1nc | AF9GQL 2FL88

SQUARE D 9007AO12 Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon 1no/1nc

Finns i lager
Artikel: AF9GQL Modell: 9007AO12Korsreferens: 2FL88
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
4 703 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig gränslägesbrytare
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande huvud, ingen spak
Amps15
Kontaktformulär1NO / 1NC
Djup2.4 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd3.9 "
IP-värde65
MovementCW / CCW
NEMA-betyg1, 2, 4, 12, 13
Driftkraft2.75 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd-65 grader till 185 grader F.
Resa90 grader
Spänningsvärde600 AC / DC
Bredd1.4 "
KabeldragningÖppen stil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8536509055

Produktvarianter

ProduktModellIP-värdeStälldonets längdStälldonets placeringMovementNEMA-betygDriftkraftDriftstemp. RäckviddRullbreddPris
SQUARE D 9007AW12 Heavy Duty Gränslägesbrytare Sidoställare 1no / 1nc | AF9FWF 2EF40 9007AW1265-SidaCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tum .-lb.-65 grader till 185 grader F.-5 991 kr
SQUARE D 9007AW14 Kraftig gränslägesbrytare sidoställare 1no / 1nc | AF9FWG 2EF41 9007AW1465-SidaCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tum .-lb.-65 grader till 185 grader F.-5 791 kr
SQUARE D 9007AW16 Kraftig gränslägesbrytare sidoställdon 1no / 1nc | AF9FWH 2EF42 9007AW1665-SidaCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tum .-lb.-65 grader till 185 grader F.-4 972 kr
SQUARE D 9007AW36 Kraftig gränslägesbrytare Toppaktuator 1no / 1nc | AF9FWK 2EF46 9007AW36650.5 "★★★★Horisontell1, 2, 4, 12, 133 lb.0 grader till 185 grader F.0.13 "5 669 kr
SQUARE D 9007AW46 Kraftig gränslägesbrytare Toppaktuator 1no / 1nc | AF9FWM 2EF49 9007AW46650.5 "★★★★Vertikal1, 2, 4, 12, 133 lb.0 grader till 185 grader F.-5 569 kr
SQUARE D 9007C52A2 Kraftig gränslägesbrytare sidoställdon 1no / 1nc | AF9FWQ 2EF73 9007C52A267-SidaCW / CCW, låg differential1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.-3 858 kr
SQUARE D 9007C52D Heavy Duty Limit Switch Top Actuator 1no / 1nc | AF9FWT 2EF75 9007C52D670.95 "★★★★Horisontell1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 grader till 185 grader F.0.125 "4 382 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9007AO12 Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon 1no/1nc
4 703 kr /enhet