Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9007AW14 Kraftig gränslägesbrytare sidoställare 1no / 1nc | AF9FWG 2EF41

SQUARE D 9007AW14 Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon 1no/1nc

Finns i lager
Artikel: AF9FWG Modell: 9007AW14Korsreferens: 2EF41
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
6 215 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig gränslägesbrytare
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande huvud, ingen spak
Amps15
Body Materialzink
Kontaktformulär1NO / 1NC
Djup3"
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd3.9 "
IP-värde65
MovementCW / CCW
NEMA-betyg1, 2, 4, 12, 13
Driftkraft2.75 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd-65 grader till 185 grader F.
Resa300
Spänningsvärde600 AC / DC
Bredd1.4 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536509055

Produktvarianter

ProduktModellIP-värdeStälldonets längdStälldonets placeringMovementNEMA-betygDriftkraftDriftstemp. RäckviddRullbreddPris
SQUARE D 9007AW12 Heavy Duty Gränslägesbrytare Sidoställare 1no / 1nc | AF9FWF 2EF40 9007AW1265-SidaCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tum .-lb.-65 grader till 185 grader F.-5 166 kr
SQUARE D 9007AW16 Kraftig gränslägesbrytare sidoställdon 1no / 1nc | AF9FWH 2EF42 9007AW1665-SidaCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tum .-lb.-65 grader till 185 grader F.-3 519 kr
SQUARE D 9007AW36 Kraftig gränslägesbrytare Toppaktuator 1no / 1nc | AF9FWK 2EF46 9007AW36650.5 "★★★★Horisontell1, 2, 4, 12, 133 lb.0 grader till 185 grader F.0.13 "5 700 kr
SQUARE D 9007AW46 Kraftig gränslägesbrytare Toppaktuator 1no / 1nc | AF9FWM 2EF49 9007AW46650.5 "★★★★Vertikal1, 2, 4, 12, 133 lb.0 grader till 185 grader F.-5 976 kr
SQUARE D 9007C52A2 Kraftig gränslägesbrytare sidoställdon 1no / 1nc | AF9FWQ 2EF73 9007C52A267-SidaCW / CCW, låg differential1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.-3 981 kr
SQUARE D 9007C52D Heavy Duty Limit Switch Top Actuator 1no / 1nc | AF9FWT 2EF75 9007C52D670.95 "★★★★Horisontell1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 grader till 185 grader F.0.125 "4 618 kr
SQUARE D 9007C52E Heavy Duty Limit Switch Top Actuator 1no / 1nc | AF9FWU 2EF76 9007C52E670.48 "★★★★Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 lb.0 grader till 185 grader F.-4 530 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9007AW14 Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon 1no/1nc
6 215 kr /enhet